CAVALLOTTO LEGGERO XCL 17 273-10 INOX AISI 304L CL-273-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-273-M5
Rubix:999230719025388
Produttore:CL-273-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 17 273-10 INOX AISI 304L CL-273-M5
CAVALLOTTO Modello:CL17 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:10" Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore