CAVALLOTTO MEDIO CM 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CM-114.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-114.3-M3
Rubix:999230719025361
Produttore:CM-114.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CM-114.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CM13 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:4" Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 115 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 127 mm |
| Larghezza | 156 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore