CAVALLOTTO DIN3570 CD 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CD-42.4-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-42.4-M3
Rubix:999230719025441


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd 07 42,4-1 1/4 (din 3570) zincato bianco |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CD-42.4-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd 07 42,4-1 1/4 (din 3570) zincato bianco |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 32 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione