CAVALLOTTO MEDIO CM 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CM-88.9-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-88.9-M3
Rubix:999230719025363


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CM-88.9-M3
CAVALLOTTO Modello:CM11 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:3" Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 88,9 mm |
| Larghezza | 99 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato (m3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore