FASCETTA PER FLESSIBILI 734590
Fascetta stringitubo a banda piena in acciaio zincato - W1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:734590
Rubix:170000000532734
EAN:3660338012945



Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734590
Norma: DIN 3017.1
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite
Materiale: banda in acciaio zincato
Utilizzo: industria in genere, ambienti meccanici
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite
Materiale: banda in acciaio zincato
Utilizzo: industria in genere, ambienti meccanici
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | banda piena |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | acciaio w1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,00 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
