FASCETTA PER FLESSIBILI 853592

Fascetta con perno di bloccaggio - W1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853592
Rubix:170000000535926
EAN:3660338096662
FASCETTA PER FLESSIBILI 853592
Riepilogo info tecniche
Tipologiacon perno di bloccaggio
Campo di serraggio, minimo36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 853592


Norma: DIN 3017

Fascetta con perno di bloccaggio in acciaio W1
Ideale per le applicazioni automobilistiche, il trasporto di polverulenti (polveri alimentari), calcestruzzo, sabbia e cemento.
Perno di bloccaggio pieno. Fascia robusta con bordo arrotondato.
Aggancio meccanico.
Larghezza fascia (mm): 18 (tra 17 e 31) - 20 (32-63)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacon perno di bloccaggio
Campo di serraggio, minimo36 mm
Campo di serraggio, massimo39 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio w1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,50 IVA esclusa
/ 25 Unità
49,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione