FASCETTA PESANTE DIN1592 13/15,5 - INOX AISI 304L DIN1592-15,5-M5
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-15,5A2
Rubix:999230830008016

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 13/15,5 - INOX AISI 304L DIN1592-15,5-M5
COLLARE Modello:DIN 1592 - 15,5 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:13...15,5 mm Materiale:INOX 304 - A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 15,5 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 13 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 15,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
