PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891802
Collare traforato in acciaio inox - W2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:891802
Rubix:999221222064270
EAN:3660338444272




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891802
Pinza a nastro aperta con ampio raggio di serraggio. Le aperture nella fascia li rendono estremamente flessibili.
Fascia e custodia in acciaio inox AISI 430 e viti in acciaio dolce zincato.
Fascia e custodia in acciaio inox AISI 430 e viti in acciaio dolce zincato.
Standard: NFE 27851
Applicazioni
Tutti i tipi di industria, idraulica...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 45 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Materiale | acciaio w2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione