CAVALLOTTO MEDIO XCM 07 42,4-11/4 INOX AISI 316L CM-42.4-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-42.4-M6
Rubix:999230719025347
Produttore:CM-42.4-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 07 42,4-11/4 INOX AISI 316L CM-42.4-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM07 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1"1/4 Filettatura:M8 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Materiale | aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore