FASCETTA PER FLESSIBILI 853588

Fascetta con perno di bloccaggio - W1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853588
Rubix:170000000535922
EAN:3660338096624
FASCETTA PER FLESSIBILI 853588

Riepilogo info tecniche

Tipologiacon perno di bloccaggio
Diametro serraggio25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 853588


Norma: DIN 3017

Fascetta con perno di bloccaggio in acciaio W1
Ideale per le applicazioni automobilistiche, il trasporto di polverulenti (polveri alimentari), calcestruzzo, sabbia e cemento.
Perno di bloccaggio pieno. Fascia robusta con bordo arrotondato.
Aggancio meccanico.
Larghezza fascia (mm): 18 (tra 17 e 31) - 20 (32-63)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacon perno di bloccaggio
Diametro serraggio25 mm
Campo di serraggio, minimo23 mm
Quantità del paccopacco
Campo di serraggio, massimo25 mm
Larghezza18 mm
Materialeacciaio w1
€ 43,50 IVA esclusa
/ 25 Unità
€ 53,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione