CAVALLOTTO MEDIO CM 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CM-76.1-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-76.1-M3
Rubix:999230719025364


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CM-76.1-M3
CAVALLOTTO Modello:CM10 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 65 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 65 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore