CAVALLOTTO LEGGERO CL 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CL-60.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-60.3-M3
Rubix:999230719025416
Produttore:CL-60.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CL-60.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CL09 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:2" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 50 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 50 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore