CAVALLOTTO PESANTE CP 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CP-139.7-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-139.7-M3
Rubix:999230719025332
Produttore:CP-139.7-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante cp14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CP-139.7-M3
CAVALLOTTO Modello:CP14 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:5" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante cp14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 125 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 140 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione