FASCETTA PER FLESSIBILI 734668
Fascetta con banda piena in acciaio inox - W2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:734668
Rubix:170000000532788
EAN:3660338013690



Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734668
Norma: DIN 3017.1
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | banda piena |
|---|---|
| Diametro serraggio | 70 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 50 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 70 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio w2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,00 IVA esclusa
/ 25 Unità
€ 63,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
