CAVALLOTTO LEGGERO CL 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CL-26.9-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-26.9-M3
Rubix:999230719025421
Produttore:CL-26.9-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CL-26.9-M3
CAVALLOTTO Modello:CL05 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3/4" Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore