CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQP-50X50-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQP-50X50-M3
Rubix:999230719025291


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqp05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQP-50X50-M3
CAVALLOTTO Modello:CQP05 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:50X50 mm Filettatura:M14 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqp05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore