FASCETTA PER FLESSIBILI 734658

Fascetta con banda piena in acciaio inox - W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:734658
Rubix:170000000532778
EAN:3660338013232
FASCETTA PER FLESSIBILI 734658

Riepilogo info tecniche

Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734658


Norma: DIN 3017.1

Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo50 mm
Campo di serraggio, massimo70 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio w2
88,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
107,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore