CAVALLOTTO DIN3570 CD 21 508-20 ZINCATO BIANCO CD-508-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD2120DIN
Rubix:999230719025426


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd21 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 508 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 21 508-20 ZINCATO BIANCO CD-508-M3
CAVALLOTTI MEDI CD21 20 M24 (COMPLETO DI 4 DADI E 2 RONDELLE)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd21 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 508 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 530 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 565 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Materiale | fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione