CAVALLOTTO LEGGERO XCL 04 21,3-1/2 INOX AISI 304L CL-21.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-21.3-M5
Rubix:999230719025401
Produttore:CL-21.3-M5

Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 04 21,3-1/2 INOX AISI 304L CL-21.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CL04 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1/2" Filettatura:M6 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
