CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 04 40X40 ZINCATO BIANCO CQM-40X40-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-40X40-M3
Rubix:999230719025300
Produttore:CQM-40X40-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 04 40X40 ZINCATO BIANCO CQM-40X40-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM04 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:40X40 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore