CAVALLOTTO LEGGERO XCL 06 33,7-1 INOX AISI 304L CL-33.7-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-33.7-M5
Rubix:999230719025399
Produttore:CL-33.7-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 06 33,7-1 INOX AISI 304L CL-33.7-M5
CAVALLOTTO Modello:CL06 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1" Filettatura:M6 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore