CAVALLOTTO LEGGERO XCL 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CL-76.1-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-76.1-M5
Rubix:999230719025395
Produttore:CL-76.1-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CL-76.1-M5
CAVALLOTTO Modello:XCL10 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 77 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 85 mm |
| Larghezza | 98 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore