CAVALLOTTO LEGGERO XCL 12 102-31/2 INOX AISI 304L CL-102-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-102-M6
Rubix:999230719025393


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 12 102-31/2 INOX AISI 304L CL-102-M5
CAVALLOTTO Modello:CL12 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3"1/2 Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl12 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 102 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 100 mm |
| Quantità del pacco | scatola |
| Campo di serraggio, massimo | 102 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore