CAVALLOTTO PESANTE XCP 09 60,3-2 INOX AISI 304L CP-60.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-60.3-M5
Rubix:999230719025315
Produttore:CP-60.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante xcp 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 09 60,3-2 INOX AISI 304L CP-60.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CP09 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:2" Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante xcp 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 61 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 71,1 mm |
| Larghezza | 24,7 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore