CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 07 70X70 ZINCATO BIANCO CQP-70X70-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQP-70X70-M3
Rubix:999230719025289


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqp07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 07 70X70 ZINCATO BIANCO CQP-70X70-M3
CAVALLOTTO Modello:CQP07 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:70X70 mm Filettatura:M14 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqp07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore