CAVALLOTTO MEDIO CM 16 219-8 ZINCATO BIANCO CM-219-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-219-M3
Rubix:999230719025358
Produttore:CM-219-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 16 219-8 ZINCATO BIANCO CM-219-M3
CAVALLOTTO Modello:CM16 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:8" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 200 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 220 mm |
| Larghezza | 236 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore