CAVALLOTTO MEDIO CM 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CM-26.9-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-26.9-M3
Rubix:999230719025369


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CM-26.9-M3
CAVALLOTTO Modello:CM05 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:3/4" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore