CAVALLOTTO DIN3570 CD 15 168-6 ZINCATO BIANCO CD-193.7-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-193.7-M3
Rubix:999230719025433
Produttore:CD-193.7-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 193,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 15 168-6 ZINCATO BIANCO CD-193.7-M3
CAVALLOTTI DIN 3570 CD15 7 (COMPLETO DI 4 DADI E 2 RONDELLE)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 193,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 175 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 202 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione