BUSSOLA BG CP5-B 60,3 - GOMMA BG-60.3-CP5B
ACCESSORI PER COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:BG-60.3-CP5B
Rubix:999230719026140
Produttore:BG-60.3-CP5B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bussola in gomma |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA BG CP5-B 60,3 - GOMMA BG-60.3-CP5B
BUSSOLA per COLLARE Materiale:GOMMA Per collare:CP5-B Diametro esterno tubo:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bussola in gomma |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 60,3 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore