CAVALLOTTO PESANTE XCP 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CP-26.9-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-26.9-M5
Rubix:999230719025320
Produttore:CP-26.9-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CP-26.9-M5
CAVALLOTTO Modello:CP05 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:3/4" Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione