03016516-FASCETTA ASFA ''L'' 8-16 W2 H9

Fascetta stringitubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mikalor:03016516
Rubix:999191100034741
03016516-FASCETTA ASFA ''L'' 8-16 W2 H9

Riepilogo info tecniche

Tipologiafascetta stringitubo
Campo di serraggio, minimo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03016516-FASCETTA ASFA ''L'' 8-16 W2 H9


Grazie all'esclusivo design dell'alloggiamento e alla vite ad alta resistenza, il morsetto a vite senza fine ASFA L ha prestazioni eccellenti ed è allo stesso tempo molto compatto. Il nastro stampato a freddo da 9 mm, levigato sul lato inferiore, insieme ai bordi smussati del nastro protegge il tubo da eventuali danni. DIN 3017. Il fermatubo ASFA LW1 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e alla direttiva UE 2002/95/CE.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafascetta stringitubo
Campo di serraggio, minimo8 mm
Quantità del paccoscatola
Campo di serraggio, massimo16 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio inox aisi 430
0,87 IVA esclusa
/ Unità
1,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore