CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQM-80X80-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-80X80-M3
Rubix:999230719025296
Produttore:CQM-80X80-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqm08 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQM-80X80-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM08 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:80X80 mm Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqm08 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Diametro serraggio | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 80 mm |
| Larghezza | 106 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore