PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 25-45 891826
Collare traforato in acciaio inox - W4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:891826
Rubix:999221222064279
EAN:3660338444517




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 25-45 891826
Pinza a nastro aperta con ampio raggio di serraggio. Le aperture nella fascia li rendono estremamente flessibili.
Tutti in acciaio inox AISI 304
Tutti in acciaio inox AISI 304
Standard: NFE 27851
Applicazioni
Tutti i tipi di industria, idraulica...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 45 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Materiale | acciaio w4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione