CAVALLOTTO DIN3570 CD 16 219-8 ZINCATO BIANCO CD-219-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-219-M3
Rubix:999230719025432


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 16 219-8 ZINCATO BIANCO CD-219-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 219 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 219 mm |
| Larghezza | 109,6 mm |
| Materiale | acciaio fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore