CAVALLOTTO LEGGERO XCL 03 17,2-3/8 INOX AISI 304L CL-17.2-M5
Fascetta per flessibili PI.EFFE.CI.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-17.2-M5
Rubix:999230719025402
Produttore:CL-17.2-M5

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 03 17,2-3/8 INOX AISI 304L CL-17.2-M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore