CAVALLOTTO LEGGERO CL 15 168-6 ZINCATO BIANCO CL-168-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-168-M3
Rubix:999230719025410
Produttore:CL-168-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cl15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 15 168-6 ZINCATO BIANCO CL-168-M3
CAVALLOTTO Modello:CL15 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:6" Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cl15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 168 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 168 mm |
| Larghezza | 168 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore