PI.EFFE.CI.
Filtri
CATEGORIE
tecnica dei fluidi (1003)
organi di trasmissione (2)
1Marca
pi.effe.ci.
(1005)
1003 Prodotto(i) con 1005 variante(i):
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 12 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C2-012-PP
- pi.effe.ci.:C2-012-PP
- rubix:999230719027188
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c2
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:12 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
PIASTRA INFERIORE SERIE DOPPIA P CF2 - ZINCATO BIANCO PINFCF2-M3
- pi.effe.ci.:PINFCF2-M3
- rubix:999230719026396
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra inferiore serie doppia
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C3-016-PP
- pi.effe.ci.:C3-016-PP
- rubix:999230719027182
- produttore:C3-016-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c3
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:16 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
PIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA PS CF2 - ZINCATO BIANCO PSUPCF2-M3
- pi.effe.ci.:PSUPCF2-M3
- rubix:999230719026371
- produttore:PSUPCF2-M3
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra superiore serie doppia
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 20 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C4-020-PP
- pi.effe.ci.:C4-020-PP
- rubix:999230719027178
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c4
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:20 mm
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE DOPPIA CF1 12 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF1-012/012-PP
- pi.effe.ci.:CF1-012/012-PP
- rubix:999230719026567
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare cf1
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:12 mm
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
PIASTRA INFERIORE SERIE DOPPIA P CF1 - ZINCATO BIANCO PINFCF1-M3
- pi.effe.ci.:PINFCF1-M3
- rubix:999230719026397
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra inferiore serie doppia
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 22 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C4-022-PP
- pi.effe.ci.:C4-022-PP
- rubix:999230719027176
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c4
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:22 mm
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 25 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C4-025-PP
- pi.effe.ci.:C4-025-PP
- rubix:999230719027174
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c4
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:25 mm
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-028-PP
- pi.effe.ci.:C5-028-PP
- rubix:999230719027171
- produttore:C5-028-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c5-028-pp
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:28 mm
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
BINARIO SERIE STANDARD/DOPPIA BB-28X14-2MT-M3 - ZINCATO BIANCO BB-28X14-2MT-M3
- pi.effe.ci.:BB-28X14-2MT-M3
- rubix:999230719026797
- produttore:BB-28X14-2MT-M3
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:binario standard bb
€ 8,19 IVA esclusa
/ 2 Metri
PIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA PS CF1 - ZINCATO BIANCO PSUPCF1-M3
- pi.effe.ci.:PSUPCF1-M3
- rubix:999230719026372
- produttore:PSUPCF1-M3
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra superiore serie doppia
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
PIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA PS CF3 - ZINCATO BIANCO PSUPCF3-M3
- pi.effe.ci.:PSUPCF3-M3
- rubix:999230719026370
- produttore:PSUPCF3-M3
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra superiore serie doppia
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 18 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C3-018-PP
- pi.effe.ci.:C3-018-PP
- rubix:999230719027180
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c3
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:18 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-030-PP
- pi.effe.ci.:C5-030-PP
- rubix:999230719027169
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c5
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:30 mm
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 21,3-1/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C4-021.3-PP
- pi.effe.ci.:C4-021.3-PP
- rubix:999230719027177
- produttore:C4-021.3-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c4
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:21,3 mm
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
PIASTRA SUPERIORE SERIE STANDARD PS4 - ZINCATO BIANCO PS4-M3
- pi.effe.ci.:PS4-M3
- rubix:999230719026949
- produttore:PS4-M3
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:piastra superiore serie standard
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 35 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C6-035-PP
- pi.effe.ci.:C6-035-PP
- rubix:999230719027165
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c6
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:35 mm
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE DOPPIA CF2 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF2-016/016-PP
- pi.effe.ci.:CF2-016/016-PP
- rubix:999230719026560
- produttore:CF2-016/016-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare cf2
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:16 mm
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 26,9-3/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-026.9-PP
- pi.effe.ci.:C5-026.9-PP
- rubix:999230719027172
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c5
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:26,9 mm
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE PESANTE CP2 25 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-025-PP
- pi.effe.ci.:CP2-025-PP
- rubix:999230719026290
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare cp2
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:25 mm
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 10-1/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C2-010-PP
- pi.effe.ci.:C2-010-PP
- rubix:999230719027189
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c2
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:10 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 60,3-2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-060.3-PP
- pi.effe.ci.:C8-060.3-PP
- rubix:999230719027152
- produttore:C8-060.3-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c8
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:93 mm
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 15 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C3-015-PP
- pi.effe.ci.:C3-015-PP
- rubix:999230719027183
- produttore:C3-015-PP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:collare c3
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:15 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 1003









