COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 60,3-2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-060.3-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C8-060.3-PP
Rubix:999230719027152
Produttore:C8-060.3-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 93 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 60,3-2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-060.3-PP
COLLARE Modello:C8 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:60.30 mm - 2" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 93 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 94 mm |
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore