COLLARE SERIE PESANTE ALCP3 42,4-11/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP3-042.4-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-042.4-AL
Rubix:999230719025866
Produttore:CP3-042.4-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP3 42,4-11/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP3-042.4-AL
COLLARE Modello:CP3 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:42.40 mm - 1"1/4 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore