COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP2-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2B-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2B-PP
Rubix:999230719026160


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp2-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP2-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2B-PP
COLLARE Modello:CP2-B Materiale:POLIPROPILENE Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp2-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 19 mm |
| Diametro serraggio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore