COLLARE SERIE SPECIALE S3 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-038-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:S3-038-PP
Rubix:999230830007180
Produttore:S3-038-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S3 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-038-PP
COLLARE Modello:S3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:38.00 mm Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 38 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 38 mm |
| Diametro serraggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore