COLLARE SERIE PESANTE ALCP6 102-31/2 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP6-102-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP6-102-AL
Rubix:999230719025830


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP6 102-31/2 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP6-102-AL
COLLARE Modello:CP6 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:3.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 102 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 102 mm |
| Diametro serraggio | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore