COLLARE SERIE DOPPIA CF5 35 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-035/035-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF5-035/035-PP
Rubix:999230719026543
Produttore:CF5-035/035-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie doppia cf5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF5 35 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-035/035-PP
COLLARE Modello:CF5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:35.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie doppia cf5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 35 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35 mm |
| Diametro serraggio | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore