COLLARE SERIE DOPPIA CF2 12,7 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF2-012.7/012.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF2-012.7/012.7-PP
Rubix:999230719026564
Produttore:CF2-012.7/012.7-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 12,7 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF2-012.7/012.7-PP
COLLARE Modello:CF2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:12.70 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 12,7 mm |
| Diametro serraggio | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore