COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 57,2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-057.2-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C8-057.2-PP
Rubix:999230719027153


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Campo di serraggio, minimo | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 57,2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-057.2-PP
COLLARE Modello:C8 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:57.20 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Campo di serraggio, minimo | 57,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 57,2 mm |
| Diametro serraggio | 57,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore