COLLARE SERIE LEGGERA B 13,5-1/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE B-013.5-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:B-013.5-PP
Rubix:999230830007412
Produttore:B-013.5-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA B 13,5-1/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE B-013.5-PP
COLLARE Modello:B Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:13.50 mm - 1/4" Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13,5 mm |
| Diametro serraggio | 13,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione