COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP5-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5B-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5B-PP
Rubix:999230719026157
Produttore:CP5B-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp5-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP5-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5B-PP
COLLARE Modello:CP5-B Materiale:POLIPROPILENE Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp5-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 55 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore