COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC2 8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C2-008-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C2-008-AL
Rubix:999230719026610


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC2 8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C2-008-AL
COLLARE Modello:AC2 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:8.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 8 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore