COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 13,5-1/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C3-013.5-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-013.5-PA
Rubix:999230719026769
Produttore:C3-013.5-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 13,5-1/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C3-013.5-PA
COLLARE Modello:C3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:13.50 mm - 1/4" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13,5 mm |
| Diametro serraggio | 13,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore