COLLARE SERIE PESANTE CP6 114,3-4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP6-114.3-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP6-114.3-PA
Rubix:999230719026057
Produttore:CP6-114.3-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP6 114,3-4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP6-114.3-PA
COLLARE Modello:CP6 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:126.50 mm - 4"1/2 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 114,3 mm |
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione